• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HK 18 LTX 20 Pistola incollatrice a caldo a batteria

Codice art.: 600797840
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
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600797840
EAN / GTIN 4061792246973
Codice del produttore 600797840
Numero-L L01750 13

Descrizione

Descrizione:

  • Poliedrica pistola incollatrice a batteria per riparare e fissae in qualsiasi luogo - in 1 solo minuto
  • Per incollare a caldo praticamente qualsiasi materiale, anche quelli sensibili al calore grazie al secondo stadio di temperatura con 130°C
  • Per stick colla con Ø 11 mm, anche per stick ″Low Melt″ con bassa temperatura di lavorazione
  • Lavorazione ottimale e rapida della colla grazie alla temperatura costante
  • Alta potenza a batteria fino a un massimo di 13 stick di colla al livello di temperatura massimo in soli 18 minuti (batteria Li-Power da 18 V/2 Ah)
  • Ugello preciso e sostituibile con selettore di avanzamento grande ed ergonimico per un dosaggio preciso
  • Spegnimento di sicurezza automatico dopo 10 minuti di inattività
  • Lavoro pulito senza sgocciolamento grazie all'ugello con chiusura a sfera
  • Appoggio o deposito laterale sicuro sulla batteria
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Ugello lungo Ø 2,8 mm, 5 stick colla trasparenti, metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power / LiHD
  • Tempo di riscaldamento: 1 min
  • Peso con batteria: 0.8 kg
  • Peso senza batteria: 0.4 kg
  • Ø stick colla: 11 mm
  • Erogazione max. colla: 20 g/min
  • Temperatura di lavorazione: 200 / 130 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello