• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

KHA 18 LTX BL 40 Martello a batteria

Codice art.: 600752840
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600752840
EAN / GTIN 4061792199934
Codice del produttore 600752840
Numero-L L01750 1045

Descrizione

Descrizione:

  • Martello a batteria con attacco SDS-max per la foratura a percussione e la scalpellatura estremamente potenti - sempre e ovunque
  • Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
  • Scalpellare e forare senza polvere con sistema esterno di aspirazione polvere ESA max (accessorio)
  • Martello combinato con 2 funzioni: foratura a martello e scalpellatura
  • Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
  • Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: longevo e robusto
  • Elettronica Vario-Constamatic (VC) per forare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Funzione opzionale di riduzione del numero di giri e dell'energia di percussione per lavorare con materiali più morbidi
  • Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
  • Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezza
  • Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare gommata, Impugnatura supplementare, Asta di profondità, Mezzo di lubrificazione per attacco utensile, Panno per pulire, Valigetta in plastica, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 40 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 105 mm
  • Peso con batteria: 7.9 kg
  • Peso senza batteria: 6.9 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 12.5 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 450 - 580 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 8.6 J
  • Numero max. di percussioni: 3200 /min
  • Scalpellatura: 8.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Insicurezza di misurazione K: 3.2 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 4.2 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-max

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello