BE 650 Trapano

Codice art.: 600741000
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
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600741000
EAN / GTIN 4061792201620
Codice del produttore 600741000
Numero-L L01750 81

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano piccolo e maneggevole
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Rotella di preselezione velocità
  • Rotazione destrorsa/sinistrorsa
  • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo

    Dotazione
  • Mandrino a cremagliera, Chiave per mandrino

Proprietà:

  • Potenza resa: 320 W
  • Foratura metallo: 4.8 m/s²
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 30 mm
  • Albero portamandrino con esagono cavo interno: 6.35 mm
  • Filettatura albero portamandrino: 1/2 ″ - 20 UNF
  • N. giri a carico nominale: 1500 /min
  • Marce: 1
  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.8 kg
  • Lunghezza cavo: 2.5 m
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 650 W
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)
  • Diametro del collare: 43 mm

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello