UHEV 2860-2 Quick Set Martello multifunzione

Codice art.: 600713510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello combinato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600713510
EAN / GTIN 4007430309549
Codice del produttore 600713510
Numero-L L01750 1403
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Martello multifunzione con 4 funzioni: foratura a martello, foratura a 2 velocità e scalpellatura
  • Metabo Quick: sostituzione rapida tra mandrino per punta da martello SDS-plus e mandrino autoserrante per forare nel legno e nel metallo
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Rotella di preselezione della velocità e del numero di percussioni
  • Cambio a 2 velocità meccaniche: due velocità di foratura per forare efficacemente legno e metallo
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per un’elevata longevità
  • Sistema battente ad alto rendimento supportato con precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: longevo e robusto
  • Ergonomia perfetta grazie al baricentro vicino alla mano e al profilo del manico ottimizzato
  • Invertitore sottostante protetto dai danni e dalla polvere
  • Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Interruttore bloccabile per lavorare comodamente in caso di impiego prolungato
  • Dispositivo salvacavo per un’ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus, Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, Impugnatura supplementare gommata, Asta di profondità, metaBOX 145 L, Serie di punte e scalpelli SDS-plus (10 pz.)

Proprietà:

  • Foratura metallo: 4.3 m/s²
  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 28 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 68 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 / 6 mm
  • Ø foratura legno tenero: 35 / 30 mm
  • N. giri a carico nominale: 900 / 2100 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 3.3 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 13.5 m/s²
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 900 / 0 - 2100 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 3.4 J
  • Numero max. di percussioni: 4500 /min
  • Scalpellatura: 7.2 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1100 W
  • Livello di pressione acustica: 90 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 99 dB(A)
  • Diametro del collare: 50 mm
  • Attacco dell'utensile: SDS-plus

Download & documenti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello