WEPBA 20-150 Quick DS BL Smerigliatrice angolare

Codice art.: 600645000
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600645000
EAN / GTIN 4061792207141
Codice del produttore 600645000

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare WEPBA 20-150 Quick DS BL Scatola di cartone

Descrizione:

  • Pratica smerigliatrice angolare da 2000 watt per l'impiego industriale: con motore senza spazzole per la massima produttività e per una durata di servizio finora mai raggiunta
  • Efficientissimo motore Brushless Marathon che non necessita di manutenzione: raffreddamento brevettato e innovativa protezione anti-polvere per una durata di servizio tripla rispetto ai motori con spazzole
  • Elettronica Tacho-Constamatic (TC): avanzamento del lavoro estremamente rapido grazie all'alto n. giri, anche sotto carico
  • Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
  • Il miglior sistema anti-vibrazione: Autobalancer integrato, per il 50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata
  • Migliore rapporto tra potenza e circonferenza dell'impugnatura sul mercato per un lavoro non affaticante
  • Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie a un interruttore integrato ergonomicamente e con superficie antiscivolo
  • Massima protezione per l'operatore grazie a freno di arresto, anti-contraccolpo, protezione contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
  • Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
  • Manutenzione particolarmente semplice grazie allo sportello del cavo
  • Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
  • L'occhiello di acciaio per l'attacco del moschettone assicura la smerigliatrice angolare contro la caduta nei lavori a grandi altezze
Dotazione:
Carter di protezione, Carter di protezione per troncare a clip, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), Filtro antipolvere

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 3 dB(A)
  • Smerigliatura superficiale: 7,22 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Smerigliatura con carta vetrata: 5,71 m/s²
  • Disco-Ø: 150 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 2000 W
  • Potenza in uscita: 1600 W
  • Velocità a vuoto: 9600 giri/min
  • Filettatura mandrino: M 14
  • Peso (senza cavo di alimentazione): 2,7 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Peso lordo: 3,500 kg

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello