Esecuzione:
Smerigliatrice angolare WEVBA 20-125 Quick BL Scatola di cartone
Descrizione:
- Pratica smerigliatrice angolare da 2000 watt per l'impiego industriale: con motore senza spazzole per la massima produttività e per una durata di servizio finora mai raggiunta
- Efficientissimo motore Brushless Marathon che non necessita di manutenzione: raffreddamento brevettato e innovativa protezione anti-polvere per una durata di servizio tripla rispetto ai motori con spazzole
- Elettronica Vario-Tacho-Constamatic (VTC): n. giri variabile e regolabile e rapidissimo svolgimento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Il miglior sistema anti-vibrazione: Autobalancer integrato, per il 50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata
- Migliore rapporto tra potenza e circonferenza dell'impugnatura sul mercato per un lavoro non affaticante
- Massima protezione per l'operatore grazie a freno di arresto, anti-contraccolpo, protezione contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Manutenzione particolarmente semplice grazie allo sportello del cavo
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
Dotazione:Carter di protezione, Carter di protezione per troncare a clip, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), Filtro antipolvere
Proprietà:
- Livello di pressione sonora: 86 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)
- Incertezza di misura K: 3 dB(A)
- Smorzamento superficiale: 4,69 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Lucidatura: 2,18 m/s²
- Disco-Ø: 125 mm
- Potenza nominale in ingresso: 2000 W
- Potenza in uscita: 1600 W
- Velocità a vuoto: 3300 - 11000 giri/min
- Filettatura mandrino: M 14
- Peso (senza cavo di alimentazione): 2,6 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Peso lordo: 3,300 kg