• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave combinata profilo UD 7/8″.

Codice art.: 6006360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6006360
EAN / GTIN 4010886600634
Codice del produttore 6006360

Descrizione

Descrizione:

Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da 1.3/8″ anello poligonale
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 47 mm
  • Altezza totale [mm]: 29 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 291 mm
  • Peso [lbs]: 0,680 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 32,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 48,2 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 9 mm
  • Altezza offset 1: 27 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 7/8″
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello