Scala con piattaforma 60° secondo corrimano 10 gradini 60° di inclinazione

Codice art.: 600590
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600590
EAN / GTIN 4031405005907
Codice del produttore 600590
Numero-L L90110 1034

Descrizione

Descrizione:

  • Scala fissa con piattaforma in alluminio con inclinazione di 60°
  • Larghezze gradino e piattaforma: 600, 800 e 1.000 mm
  • Profondità gradino: 225 mm
  • Lunghezza piattaforma: 660 mm
  • L'ultimo gradino è montato alla stessa altezza della piattaforma
  • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano e ringhiera su un solo lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati (altezza: 1.100 mm) di serie
  • Secondo corrimano a norma DIN EN ISO 14122-3 richiesto e disponibile a un costo aggiuntivo
  • Ringhiera anteriore disponibile a un costo aggiuntivo
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Per scale con altezza verticale a partire da 3.000 mm, è necessaria una piattaforma intermedia (a un costo aggiuntivo)
  • Se non vi sono superfici di contatto o dispositivi di fissaggio in loco, il fissaggio deve essere effettuato tramite una console triangolare
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Larghezza: 50
  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 10 livelli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello