Scale con piattaforma 45° secondo corrimano 6 gradini

Codice art.: 600506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600506
EAN / GTIN 4031405005068
Codice del produttore 600506

Descrizione

Descrizione:

  • Scala fissa con piattaforma in alluminio e inclinazione di 45°
  • Larghezze gradino e piattaforma: 600, 800 o 1.000 mm
  • Profondità gradino: 225 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • L'ultimo gradino è montato alla stessa altezza della piattaforma
  • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano e ringhiera su un solo lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati (altezza: 1.100 mm) di serie
  • Guida terminale e secondo corrimano opzionali (richiesto per spaziatura tra le pareti > 120 mm in conformità alla norma DIN EN ISO 14122-3)
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Per scale con gradini larghi 800 o 1.000 mm, è necessario un supporto centrale da un'altezza verticale di 3.300 mm (a un costo aggiuntivo o in loco)
  • Se non vi sono superfici di contatto o dispositivi di fissaggio in loco, il fissaggio deve essere effettuato tramite una console triangolare
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Larghezza: 50 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 6 livelli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello