TAG N5MF IC808 Inserti monolaterali per troncatura, scanalatura e incavatura, per lavorazioni di acciai legati con medi avanzamenti

Codice art.: 6004964
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6004964
    EAN / GTIN 7291075325874
    Codice del produttore 6004964
    Numero-L L23930 193

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo MF
    • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello