DCE L3002C-6D IC5400 Inserto bilaterale per troncatura e scanalatura di barre, materiali duri e applicazioni tenaci

Codice art.: 6004878
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6004878
EAN / GTIN 7291075330281
Codice del produttore 6004878
Numero-L L23940 411

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm, Overall Length (OAL) 23.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 23.8 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello