PENTA D32N200C020 IC808G Inserti con 5 taglienti per scanalatura e troncatura di materiali duri, per lavorazioni generali e gravose

Codice art.: 6004743
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 6004743
    EAN / GTIN 7291075318593
    Codice del produttore 6004743
    Numero-L L24080 36

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo C
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello