PENTA D22N300J020 IC808G Inserti per troncatura e scanalatura con 5 taglienti, per materiali soffici, troncatura di tubi e pareti sottili

Codice art.: 6004738
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Codice articolo 6004738
    EAN / GTIN 7291075359367
    Codice del produttore 6004738
    Numero-L L24080 217

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo J
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello