PENTA D22R200J-6D IC808G Inserti con 5 taglienti per troncatura di tubi e partei sottili.

Codice art.: 6004734
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 6004734
    EAN / GTIN 7291075359374
    Codice del produttore 6004734
    Numero-L L24080 214

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello