DGN 2002C-XL IC808 Inserti per troncatura e scanalatura, per troncatura di barre con diametro fino a 60 mm, materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: 6004645
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6004645
EAN / GTIN 7291075328165
Codice del produttore 6004645
Numero-L L23940 1548

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm, Larghezza taglio (CW) 2.05 mm, Overall Length (OAL) 32 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 2.05 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 32 mm

Prodotti correlati

Portautensili