PENTA 34F400-0.40-22LS IC908 Inserti pentagonali per scanalatura frontale e tornitura tra spallamenti, con profondità di taglio fino a 5 mm con un diametro minimo di 22 mm

Codice art.: 6004561
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 6004561
EAN / GTIN 7291075322071
Codice del produttore 6004561
Numero-L L24080 189

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 22 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello