Chiave combinata profilo UD 34 mm

Codice art.: 6004150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6004150
    EAN / GTIN 4010886600412
    Codice del produttore 6004150
    Numero-L L60160 3061

    Descrizione

    Descrizione:

    Misura 5 e 5,5 mm con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
    Anello piegato e inclinato di 10°
    Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 65 mm
    • Altezza totale [mm]: 41 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 405 mm
    • Peso [lbs]: 1,730 lbs
    • Larghezza testa 1 [mm]: 49,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 70,5 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 20,5 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 11,8 mm
    • Altezza offset 1: 39 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
    • Posizione della bocca 1: 15°
    • Superficie: cromato
    • Manovella ad anello: 10°
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 34
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello