• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

BAE 75 Levigatrice a nastro

Codice art.: 600375000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600375000
EAN / GTIN 4007430185655
Codice del produttore 600375000
Numero-L L01750 295

Descrizione

Descrizione:

  • Eccezionali risultati di levigatura grazie a un motore potente e a un preciso scorrimento del nastro
  • Rapida sostituzione del nastro abrasivo, e senza attrezzi
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità del nastro che rimangono costanti anche sotto carico e sono adeguate ai materiali
  • Rotella di preselezione della velocità del nastro
  • Con sacchetto raccoglipolvere antistatico per lavorare senza aspiratore
  • Impugnatura supplementare per una guida ottimale della macchina
  • Con cavalletto macchina per trasformare la macchina ad impiego stazionario in pochi secondi e senza attrezzi
  • Con guida longitudinale per una conduzione esatta del pezzo di lavorazione nell'impiego stazionario
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

    Dotazione
  • Sacchetto raccoglipolvere, Impugnatura supplementare, Chiave esagonale, Adattatori aspiratore, Guida longitudinale, Cavalletti macchina

Proprietà:

  • Velocità a vuoto del nastro: 240 - 450 m/min
  • Coppia: 12 Nm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 4.9 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1010 W
  • Levigatura superfici: 5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 89 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 100 dB(A)
  • Nastro abrasivo: 75 x 533 mm
  • Superficie di appoggio nastro abrasivo: 85 x 150 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello