Guanto di protezione uvex Athletic C XP 60037 misura 9

Codice art.: 6003709
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 6003709
    EAN / GTIN 4048612087169
    Codice del produttore 6003709
    Numero-L L01690 303

    Descrizione

    Descrizione:

    Il modello uvex ATHLETIC C XP, in un comodo design ″slim-fit″, consente di lavorare in modo flessibile con un comfort elevato e un protezione antitaglio elevato. Grazie al forma / indossabilità ergonomico e aderente, i pezzi possono essere sentiti e afferrati molto bene. Il rivestimento in microschiuma a pori aperti e finemente strutturato rende guanti molto traspirante, riducendo così l'eccessiva sudorazione. I rinforzi aggiuntivi del pollice garantiscono una maggiore durata, rendendo il guanto un prodotto particolarmente economico.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello