TAG N4J IC908 Inserti monolaterali per troncatura, scanalatura ed incavatura, per materiali soffici

Codice art.: 6003370
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6003370
EAN / GTIN 7291075213669
Codice del produttore 6003370
Numero-L L23930 21

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.24 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.24 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello