Guanto di protezione uvex Athletic Lite Dry 60033 misura 12

Codice art.: 6003312
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 6003312
    EAN / GTIN 4048612106549
    Codice del produttore 6003312
    Numero-L L01690 356

    Descrizione

    Descrizione:

    Il modello uvex Athletic Lite Dry guanti per montaggio in un comodo design ″slim-fit″ consente un lavoro preciso con un comfort elevato. Grazie al forma / indossabilità ergonomico e aderente, i pezzi possono essere sentiti e afferrati molto bene. Il rivestimento in microschiuma a pori aperti e finemente strutturato rende guanti molto traspirante, riducendo così l'eccessiva sudorazione. I rilievi in nitrile aggiuntivi sul palmo della mano offrono una presa particolarmente buona nelle aree di lavoro asciutte e una maggiore resistenza all'abrasione e durata, che rendono il guanto un prodotto particolarmente economico.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello