Guanto di protezione uvex Athletic Lite Dry 60033 misura 10

Codice art.: 6003310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 6003310
EAN / GTIN 4048612106488
Codice del produttore 6003310
Numero-L L01690 328

Descrizione

Descrizione:

Il modello uvex Athletic Lite Dry guanti per montaggio in un comodo design ″slim-fit″ consente un lavoro preciso con un comfort elevato. Grazie al forma / indossabilità ergonomico e aderente, i pezzi possono essere sentiti e afferrati molto bene. Il rivestimento in microschiuma a pori aperti e finemente strutturato rende guanti molto traspirante, riducendo così l'eccessiva sudorazione. I rilievi in nitrile aggiuntivi sul palmo della mano offrono una presa particolarmente buona nelle aree di lavoro asciutte e una maggiore resistenza all'abrasione e durata, che rendono il guanto un prodotto particolarmente economico.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello