BH 18 LTX BL 16 Martello a batteria

Codice art.: 600324840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600324840
EAN / GTIN 4061792191679
Codice del produttore 600324840

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore a batteria molto leggero e compatto con motore Brushless per forature poco affaticanti in qualsiasi posizione di lavoro
  • Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
  • Martello perforatore con 2 funzioni: foratura a martello e foratura
  • Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
  • Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare, Asta di profondità, metaBOX 145 L, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 16 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 68 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 20 mm
  • Peso con batteria: 2 kg
  • Peso senza batteria: 1.6 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 12.7 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 730 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 1.3 J
  • Numero max. di percussioni: 5250 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-plus

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori