GFN 4B IC1028 Inserti SELF-GRIP con fermo posteriore, per troncature, materiali duri e applicazioni gravose

Codice art.: 6003146
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6003146
    EAN / GTIN 7291075055030
    Codice del produttore 6003146
    Numero-L L23930 176

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Larghezza taglio (CW) 4.1 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo C
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 4.1 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello