Secondo corrimano per scale 45° 14 gradini

Codice art.: 600314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Corrimano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600314
    EAN / GTIN 4031405003149
    Codice del produttore 600314
    Numero-L L90110 1084

    Descrizione

    Descrizione:

    • Secondo corrimano richiesto per scale a 60° in conformità alla norma DIN EN ISO 14122-3

    Proprietà:

    • Tipo di costruzione: 45°
    • Tipo di costruzione: 45°
    • Larghezza: 50 mm
    • Diametro: 40 mm
    • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Numero di gradini/pioli: 14 livelli

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello