PENTA 24N157J015 IC908 Inserti con 5 taglienti per troncatura e scanalatura di materiali soffici, troncatura di tubi e pareti sottili

Codice art.: 6003113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6003113
EAN / GTIN 7291075151299
Codice del produttore 6003113
Numero-L L24080 41

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1.57 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 1.57 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello