DGL 1402J-8D IC1028 Inserti bilaterali per troncatura e scanalatura di tubi, anche con pareti sottili e barre di piccolo diametro.

Codice art.: 6003085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6003085
EAN / GTIN 7291075207798
Codice del produttore 6003085
Numero-L L23940 1909

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.16 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 1.4 mm, Overall Length (OAL) 15.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 15.8 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello