• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Secondo corrimano per scale 60° 16 gradini

Codice art.: 600296
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Corrimano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600296
EAN / GTIN 4031405002968
Codice del produttore 600296

Descrizione

Descrizione:

  • Secondo corrimano richiesto per scale a 60° in conformità alla norma DIN EN ISO 14122-3

Proprietà:

  • Tipo di costruzione: 60°
  • Larghezza: 50 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 16 livelli

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello