PA 14.4-18 LED-USB Adattatore Power batteria

Codice art.: 600288000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Adattatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600288000
EAN / GTIN 4007430273550
Codice del produttore 600288000
Numero-L L01750 1485

Descrizione

Descrizione:

  • Adattatore multifunzionale compatto, impiegabile come stazione caricabatteria, fonte di energia e lampadina
  • Due attacchi USB rapidi per ricaricare e alimentare dispositivi USB (corrente di carica max. 2 A)
  • Collegamento da 12 Volt per la giacca termica Metabo
  • Luce luminosa a LED per distanze ravvicinate
  • Il potente segnale a LED mostra il funzionamento attivo; spegnimento automatico dopo sette ore
  • Sicurezza di impiego grazie allo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento o cortocircuito
  • Funzionamento con tutte le batterie Li-Power e LiHD con innesto a slitta da 14,4 e 18 Volt
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: / 14.4 - 18 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello