GFF 2R IC354 Inserti SELF-GRIP per scanalatura frontale.

Codice art.: 6002511
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6002511
EAN / GTIN 7291075054552
Codice del produttore 6002511
Numero-L L23930 292

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 36 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello