DGL 3102J-6D IC328 Inserti bilaterali per troncatura e scanalatura di tubi, anche con pareti sottili e barre di piccolo diametro.

Codice art.: 6002469
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6002469
    EAN / GTIN 7291075207156
    Codice del produttore 6002469
    Numero-L L23940 858

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3.1 mm, Overall Length (OAL) 21 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza taglio (CW) 3.1 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 21 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello