DGN 6303C IC20 Inserti bilaterali per troncatura, per troncatura e scanalatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: 6002396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6002396
EAN / GTIN 7291075043310
Codice del produttore 6002396
Numero-L L23940 758

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.35 mm, Larghezza taglio (CW) 6.35 mm, Overall Length (OAL) 19.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.35 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.4 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.15 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 19.1 mm

Prodotti correlati

Portautensili