• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto a parete, regolabile, acciaio galvanizzato

Codice art.: 60021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 60021
EAN / GTIN 4031405600218
Codice del produttore 060021
Numero-L L90110 1193

Descrizione

Descrizione:

  • Staffa a parete regolabile
  • Per scale ad albero
  • Acciaio zincato
  • Nota: Per scale con 4 – 9 pioli, sono necessari 2 kit (= 4 pezzi) di staffe a parete, per scale con 10 – 15 pioli, 3 set (= 6 pezzi) di staffe a parete, per scale con 16 – 24 pioli, sono necessari 5 set (= 10 pezzi) di staffe a parete
  • 1 set = 2 pezzi (1 x destra, 1 x sinistra). I perni e i bulloni al posto dei dadi e dei bulloni possono essere utilizzati per fissarli all'albero solo se la loro idoneità è stata dimostrata nel punto in cui vengono utilizzati i conduttori. Essi devono essere selezionati in base alla forza applicata al punto di ancoraggio della scala come specificato dal costruttore.
  • I tasselli e le viti per il montaggio a parete non sono inclusi nella fornitura. Per ulteriori informazioni, contattare i fornitori di tasselli rinomati.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 50 mm
  • Distanza massima parete: 215 mm
  • Distanza minima parete: 165 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello