Scale 60° larghezza pedata 600 mm 8 gradini in alluminio nervato

Codice art.: 600208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600208
EAN / GTIN 4031405002081
Codice del produttore 600208
Numero-L L90110 883

Descrizione

Descrizione:

  • Scala fissa in alluminio con inclinazione di 60°
  • Larghezza gradino: 600 mm
  • Profondità gradino: 225 mm
  • Versione a gradini di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibile come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano su un lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati di serie (altezza: 1.100 mm)
  • Secondo corrimano a norma DIN EN ISO 14122-3 richiesto e disponibile a un costo aggiuntivo
  • Per scale con altezza verticale a partire da 3.000 mm, è necessaria una piattaforma intermedia (a un costo aggiuntivo)
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: Carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Sovratesta: 1361 mm
  • Tipo di costruzione: 60°
  • Pavimentazione: Alluminio scanalato
  • Altezza: 3040 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza verticale: 1940 mm
  • Numero di gradini/pioli: 8 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 225 mm
  • Larghezza gradino: 600 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello