MH 5 Martello scalpellatore

Codice art.: 600147500
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600147500
EAN / GTIN 4061792199200
Codice del produttore 600147500

Descrizione

Descrizione:

  • Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento vibrazioni integrato per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
  • Dissipazione ottimale del calore e peso ridotto tramite testata ingranaggi in magnesio pressofuso
  • Interruttore bloccabile per scalpellare comodamente in caso di impiego prolungato
  • Impugnatura a staffa variabile, ruotabile a 360° e angolazione regolabile per una posizione di lavoro ottimale

    Dotazione
  • Impugnatura a staffa, Mezzo di lubrificazione per attacco utensile, Panno per pulire, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Peso senza cavo di alimentazione: 5.6 kg
  • Lunghezza cavo: 6 m
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 7.1 J
  • Numero max. di percussioni: 3000 /min
  • Scalpellatura: 12.3 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.67 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1100 W
  • Livello di pressione acustica: 95 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-max

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello