LSV 5-225 Comfort Levigatrice a stelo

Codice art.: 600136000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600136000
EAN / GTIN 4007430282675
Codice del produttore 600136000

Descrizione

Descrizione:

  • Per levigare comodamente le superfici stuccate di pareti e soffitti
  • Striscia di luce a LED attivabile per identificare direttamente e lavorare irregolarità e solchi
  • Bilanciamento ottimale durante il lavoro, grazie al baricentro della macchina che non è sulla testata
  • Regolazione variabile della lunghezza: accorciabile e allungabile senza attrezzi, per ambienti stretti o alti
  • Estendibile alla lunghezza totale di 2,1 m tramite prolunga (accessorio)
  • Tecnologia M-Clean: efficace aspirazione attraverso il corpo, senza tubo, per la massima flessibilità della testata
  • Adattamento ideale della testata flessibile alla superficie, per ottimi risultati di lavoro
  • Risultati di aspirazione ottimali grazie alla spazzola a corona a molla che si adegua alla superficie
  • Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Impugnatura tubolare in alluminio di forma ergonomica e con impugnatura a T, per una comoda presa nelle più svariate posizioni
  • Albero facile e veloce da sostituire, e senza attrezzi, direttamente in cantiere, quando occorre
  • La macchina si può deporre senza piegare il tubo flessibile né il cavo
  • Con un ampio assortimento di abrasivi per qualsiasi applicazione
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

    Dotazione
  • Platorello di levigatura (molto morbido), Fogli abrasivi autoaderenti multiforo (risp. 1x P80, P100, P120, P150), Albero flessibile (come ricambio), Manicotto di collegamento, Prolunga, Chiave esagonale, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Potenza resa: 270 W
  • Diametro del disco abrasivo: 225 mm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 4.5 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 1000 - 1650 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Lunghezza macchina possibile: 1.1 / 1.6 / 2.1 m
  • Potenza nominale assorbita: 500 W
  • Levigatura superfici: 2.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 76 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 87 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello