• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave combinata profilo UD 14 mm

Codice art.: 6001210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6001210
EAN / GTIN 4010886600122
Codice del produttore 6001210
Numero-L L60160 475

Descrizione

Descrizione:

Misura 5 e 5,5 mm con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 31 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Peso [lbs]: 0,200 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 21,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 32 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6,3 mm
  • Altezza offset 1: 17,5 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello