Scala a pioli in acciaio galvanizzato a caldo 300 mm di larghezza netta 11 pioli

Codice art.: 60011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 11
Materiale zincato a caldo acciaio
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 60011
EAN / GTIN 4031405600119
Codice del produttore 060011

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza libera 300 mm
  • Aste tubolari rettangolari 50 x 20 mm
  • Pioli perforati antiscivolo
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 340 mm
  • Larghezza colonna: 20 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Lunghezza conduttore: 3080 mm
  • Larghezza libera: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 11 pioli
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza gradino: 300 mm
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello