Giravite dinamometrico ∙ 10 % ∙ Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ 0.6 – 1.5

Codice art.: 6001-1.5/3
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6001-1.5/3
EAN / GTIN 4000896141678
Codice del produttore 6001-1.5/3
Numero-L L60140 1511

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutte le connessioni a vite con basso momento torcente, ad es. freni a disco di biciclette
  • Per coppie di serraggio da 0,6 a 1,5 Nm
  • Disinserimento del momento torcente chiaramente avvertibile e udibile al raggiungimento del valore di coppia impostato mediante arpionismo
  • È possibile svitare senza funzione del momento torcente
  • Regolazione rapida e precisa dei valori di coppia mediante giraviti ad angolo (HAZET 2100-06, compresi in dotazione)
  • Portainserti ad innesto con magnete per tutti i bit con attacco Attacco esagonale esterno 6,3 = 1/4 di pollice oppure adattatore HAZET 2304 per il collegamento di inserti chiavi a bussola Attacco quadro esterno 6,3 = 1/4 di pollice HAZET 850
  • Tolleranza in base a EN ISO 6789
  • Contenuto:
    impugnatura dinamometrica con portainserti ad innesto 2239-7, giraviti ad angolo 2100-06
  • Impugnatura in resina sintetica
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Peso netto (kg): 0.15 kg
  • Nm min-max: 0.6 – 1.5 Nm
  • Tolleranza: 10 %
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata
  • Numero utensili: 3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello