• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

FMS 200 Intec Levigatrice combinata

Codice art.: 600065500
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sistema di microsmerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600065500
EAN / GTIN 4007430151704
Codice del produttore 600065500
Numero-L L01750 225
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piastra di levigatura triangolare per la levigatura di bordi, angoli e superfici
  • Macchina leggera e maneggevole per un comodo utilizzo con una sola mano
  • Ottimo rapporto prezzo-prestazioni per un lavoro poco affaticante
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Cartuccia raccoglipolvere con filtro per lavorare senza aspiratore
  • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale tramite adattatore (accessorio)

    Dotazione
  • Cartuccia raccoglipolvere, 1 filtro pieghettato, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.2 kg
  • Lunghezza cavo: 2.8 m
  • N. giri max. a vuoto: 13000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 200 W
  • Levigatura superfici: 5.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 78 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 89 dB(A)
  • Piastra di levigatura: 100 x 147 mm
  • Diametro orbita: 1.4 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 26000 /min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello