Chiave combinata esagonale 5 mm

Codice art.: 6000240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6000240
EAN / GTIN 4010886600023
Codice del produttore 6000240
Numero-L L60160 1050

Descrizione

Descrizione:

Misura 5 e 5,5 mm con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 14 mm
  • Altezza totale [mm]: 9 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 101 mm
  • Peso [lbs]: 0,030 lbs
  • Larghezza testa 1 [mm]: 8,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 14,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 3,4 mm
  • Altezza offset 1: 9,5 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: esagonale
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello