GFF 2R IC20 Inserti SELF-GRIP per scanalatura frontale.

Codice art.: 6000010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6000010
    EAN / GTIN 7291075054460
    Codice del produttore 6000010
    Numero-L L23930 556

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 36 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.13 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.03 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello