• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pietra di affilatura per mole diamantate e al CBN EK240

Codice art.: 599820 EK240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo e dimensione grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone nobile
Sigla materiale abrasivo A
Grana 240
Specifica A240V
Lunghezza 200 mm
Larghezza 25 mm
Altezza 13 mm
Per dischi abrasivi di grana 46 − 126 µm
Tipo di prodotto Pietra per affilare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599820 EK240
EAN / GTIN 9003179327801
Codice del produttore 932780

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per ravvivare e affilare diverse dimensioni con struttura uniforme.
Pietra in corindone nobile con legante ceramico (applicazione standard).

Uso:

  • Affilatura (ripristino sporgenza grana) di mole diamantate e al CBN dopo la ravvivatura o durante la rettifica. Il legante viene ridotto, i corpi abrasivi diamantati e al CBN sono nuovamente taglienti.
  • L’impiego avviene manualmente o in modo stazionario su rettificatrici per operazioni di troncatura.
  • Si consiglia la rettifica a umido.

Nota:

Conservare possibilmente le pietre di affilatura in luogo umido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello