Mola per dispositivo di ravvivatura AV500 SC70

Codice art.: 599650 SC70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 70
Specifica 1C70M5V15
⌀ Disco D 75 mm
Larghezza disco T 25 mm
⌀ Foro H 12,7 mm
Per dischi abrasivi di grana 181-91 µm
Per dimensione disco abrasivo ⌀ ≥ 200; larghezza ≥ 20 mm
Tipo di prodotto Mola di ravvivatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Codice del produttore 7035

Descrizione

Esecuzione:

Carburo di silicio nero.

Uso:

Ravvivatura di mole diamantate e al CBN.
Successiva affilatura con un’apposita pietra; uso a secco.

Per:

Dispositivo di ravvivatura AV500 n. art. 599600.