• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

11IR 1.50 ISO IC08 Inserti per filettatura interna ISO metrica (DIN13 12-1986 classe 6H) per lavorazioni generali

Codice art.: 5991514
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 5991514
EAN / GTIN 7291075058178
Codice del produttore 5991514
Numero-L L23960 594

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.12 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello