Mola abrasiva a tazza diamantata STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Codice art.: 597954 D64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 11V9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D64
Specifica D64BXP-P STARTEX XP-P
Forma 11V9
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 35 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 3 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 10 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597954 D64
EAN / GTIN 9003172004617
Codice del produttore 34039199

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole a tazza ad alte prestazioni con rivestimento diamantato in legante metallico per una maggiore resistenza e un potere legante della grana diamantata ottimizzato. La riduzione delle forze di taglio raggiunta con la combinazione ottimale di grana e legante permette il massimo potere abrasivo e le velocità di avanzamento più elevate. L’estrema stabilità dei bordi migliora la precisione del profilo anche con avanzamenti elevati e prolunga gli intervalli di ravvivatura a parità di qualità delle superfici. Specifiche tecniche: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Uso:

Rettifica (di scanalature) ad alte prestazioni di utensili da taglio rotanti in HMI. Per la rettifica a umido con olio (consigliato) o emulsione/acqua.