Descrizione:
Utilizzare lame da laboratorio DI ALTA QUALITÀ Tyrolite per evitare cambiamenti strutturali, deformazione del pezzo o incrinature durante la separazione dei campioni in laboratorio. I dischi da taglio da laboratorio sono perfetti per il taglio a umido di campioni di laboratorio in vari gradi di acciaio e acciaio inox per tagli di taglio e taglio. I massimi valori di prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta distinguono questo prodotto, che ottimizza chiaramente i processi in termini di economia ed efficienza.
Proprietà:
- Forma: MOLA DA TAGLIO DIRITTA 41N.
- Grana: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 89A 60 J5 B17 /50
- Dimensioni (P x P x a): 350 x 2,5 x 32 mm
- Diametro: 350 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 32 mm
- Strumento per: Troncatrici fisse
Vantaggi:
- Separa i campioni in laboratorio senza modifiche strutturali, deformazioni o incrinature del pezzo
- Massime prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta
Uso:
- Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
- Per il taglio a umido di campioni di laboratorio in tagli di guida e di taglio
Raccomandazioni:
- Fissare il pezzo durante la lavorazione e non esporre il disco a un carico laterale
- Morbido per 60,5-72,3 HRC
- Media per 22,0-60.5 HRC
- Difficile per < 22,0 HRC
- Max. Rispettare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Caratteristiche:
- Nessun danno ai campioni
- Valori di prestazioni più elevati
- Usura minima dell'attrezzo