Mola abrasiva a tazza al CBN D×T×H (mm) B126

Codice art.: 597210 B126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: CBN
  • Forma: 11V9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo Nitruro di boro cubico
Sigla materiale abrasivo CBN
Grana B126
Specifica B126C75B AMIGO-HSS
Forma 11V9
⌀ Disco D 75 mm
Larghezza disco T 30 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 2 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 10 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597210 B126
EAN / GTIN 9003176407773
Codice del produttore 640777

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per utensili con rivestimento abrasivo al CBN in legante di resina sintetica per una lunga durata con capacità di asportazione elevata costante. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un’elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale.
Per una qualità superficiale fine con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: B126C75B AMIGO-HSS.

Uso:

Per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di acciai per utensili e da cementazione altamente legati (HSS), stellite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello