• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) SC46

Codice art.: 596100 SC46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Smerigliatrice da banco
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Smerigliatrice da banco
Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 46
Grado di finezza medio
Specifica Carburo di silicio verde, grado di durezza H
⌀ Interno anello di riduzione 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 20 mm
⌀ Foro H 32 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 596100 SC46
EAN / GTIN 9003172028163
Codice del produttore 34287482

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di alta qualità e lunga durata con legante ceramico. Elevata precisione di oscillazione assiale, massima velocità di lavorazione 40 m/s. Per impiego universale su rettificatrici doppie per sbavare, affilare e riaffilare gli utensili.

Uso:

Per alluminio e metalli non ferrosi.

Specifica:

Carburo di silicio verde, grado di durezza H.

Fornitura:

Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

Nota:

Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello