Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna di precisione D×T×H (mm) A80

Codice art.: 594593 A80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: In tondo esterna
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione In tondo esterna
    Materiale abrasivo Corindone sinterizzato
    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica SD83A80II7PVK8F
    Forma 1
    ⌀ Disco D 500 mm
    Larghezza disco T 40 mm
    ⌀ Foro H 203,2 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 594593 A80
    EAN / GTIN 9003176559274
    Codice del produttore 655927

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive di grande qualità per rettifica in tondo esterna con legante ceramico. Struttura delle mole abrasive con rapporto ottimale tra volume grana e legante, resistenza del legante e processo di produzione si contraddistinguono per:
    • Elevata capacità di taglio e tempi di lavorazione inferiori con usura minore.
    • Ridotto carico termico, lavorazione a freddo.
    • Assenza di tempi morti tra i lunghi cicli di ravvivatura.

    Corindone sinterizzato per una maggiore durata e capacità di asportazione superiore. Particolarmente adatte per acciai altamente legati / HSS.

    Uso:

    • Impiego universale nella rettifica in tondo esterna (levigatura longitudinale, rettifica diritta/obliqua).
    • Per tutte le comuni rettifiche nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ecc.)
    • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

    Specifica:

    SD83A80II7PVK8F

    Nota:

    Anche per rettifica in piano.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello